| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-618517 Herst.-Nr.: 4317784862646 EAN/GTIN: 4317784862646 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4236021028, Sparrolle für die Metallbearbeitung , Korund , Gewebeunterlage , Rollenlänge 50 m , Zur Bearbeitung von Metall, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1127 GRAMM | Körnung: | 180 | Breite: | 50 mm | Länge: | 50 m | Stahl: | empfohlen | INOX: | empfohlen | Gusseisen: | bedingt geeignet | Alu, NE-Metall: | bedingt geeignet | Kunststoff: | bedingt geeignet | Holz: | bedingt geeignet | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784862646 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holz-Handschleifgewebe, Holz-Schleifgewebe, Kunststoff-Handschleifgewebe, Kunststoff-Schleifgewebe, Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, Schleifbandrolle, Schleifpapierrolle, Schleifsparrolle, Sparrolle, schleifgewebe sparrolle 50mmx50m, schleifbandrolle, schleifbandrolle 50m, SCHLEIFLEINEN |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 17,67* | € 24,93* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 16,96* | € 25,06* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,80* | ab € 19,26* | € 27,05* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,80* | ab € 19,19* | € 27,05* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 18,03* | € 33,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|