| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-618492 Herst.-Nr.: 4317784862394 EAN/GTIN: 4317784862394 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4236009019, Schleifgewebe, braun , Korund , Baumwollgewebeunterlage , Leicht und hochflexibel , Zur Bearbeitung von Metall, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 38 GRAMM | Körnung: | 100 | Abmessungen: | 230 x 280 mm | Stahl: | empfohlen | INOX: | bedingt geeignet | Kunststoff: | bedingt geeignet | Holz: | empfohlen | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784862394 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holz-Handschleifgewebe, Holz-Schleifgewebe, Kunststoff-Handschleifgewebe, Kunststoff-Schleifgewebe, Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, schleifleinen k100, korundleinen, forum schleifleinen, braun, SCHLEIFLEINEN |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 4,80* | ab € 0,4841* | € 0,6341* | | | | | | | | 100 | | € 4,80* | ab € 0,4841* | € 0,6341* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,4146* | € 0,7161* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,4391* | € 0,7291* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|