| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-618491 Herst.-Nr.: 4317784862387 EAN/GTIN: 4317784862387 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4236009016, Schleifgewebe, braun, Korund, Baumwollgewebeunterlage, Leicht und hochflexibel, Zur Bearbeitung von Metall, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 43 GRAMM | Körnung: | 80 | Abmessungen: | 230 x 280 mm | Stahl: | empfohlen | INOX: | bedingt geeignet | Kunststoff: | bedingt geeignet | Holz: | empfohlen | Herstellerartikelnummer: | 4317784862387 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 4,80* | ab € 0,478* | € 0,648* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,4391* | € 0,7191* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,4531* | € 0,7567* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Blatt | Frei Haus | ab € 3,2737* | € 7,9288* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|