Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4252505010, Fasenmessgerät mit auswechselbare Mess- Schiene HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-615699
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0597301
EAN/GTIN:
     4029713266486
Suchbegriffe:
Meßschiene
FASENMESSGERÄT
4029713266486
1505480
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4252505010, Fasenmessgerät , Aus verchromtem Spezialstahl , Zur Überprüfung von Fasen an Werkstücken , Mit auswechselbaren Maßschienen , Für Fasen mit 30°, 45° und 60° , Die Anschlagseite ist verstellbar , MitFeststellschraube für Maßschiene und Anschlagseite Lieferung: Im Holzkasten., Fabrikat: Helios-Preisser
Weitere Informationen:
GEWICHT:
243 GRAMM
Messbereich:
010 mm
Abmessungen:
48 x 30 x 9 mm
Ablesung:
0,1 mm
Markenname:
HELIOS-PREISSER
Herstellername:
HELIOS-PREISSER GmbH
Herstellerartikelnummer:
0597301
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 143,54*
€ 169,48*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 136,36*
€ 169,71*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 144,60*
€ 170,55*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 144,20*
€ 171,23*
Lager 260
6
Frei Haus
ab € 161,81*
€ 188,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,88*
€ 224,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,32*
€ 218,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,86*
€ 206,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,07*
€ 203,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,81*
€ 192,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.