| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-614273 Herst.-Nr.: 4317784349468 EAN/GTIN: 4317784349468 |
| | | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4270603011, Montagekleber, Silikonfrei, Lösungsmittelhaltiger Pastenkleber auf SBR-Kautschukbasis, Schnell trocknend und wasserbeständig, Lagerung: kühl, frostfrei und trocken, Für den Innen- und Außenbereich,Zum einseitigen Verleimen von Fußbodenleisten, Schwellen, Unterkonstruktionen, Zierleisten, Keramik, Fliesen etc. auf Holz, Beton, Stein, Metall, Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C, Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +60 °C, Offene Zeit: ca. 15 Minuten, Aushärtung: handfest in 20 Minuten Hinweis: Nicht für Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE) geeignet. Vorteil: Greift Polystyrol (PS) nicht an. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H315: Verursacht Hautreizungen,H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen,H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung,H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar, Fabrikat: E-COLL Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 433 GRAMM | Ausführung: | 310-ml-Kartusche | Herstellerartikelnummer: | 4317784349468 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 12 | | € 4,95* | ab € 2,60* | € 3,33* | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 2,61* | € 3,34* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 2,64* | € 3,38* | | | | | 1 Tag | | | 24 | | Frei Haus | ab € 2,59* | € 3,56* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,77* | € 3,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,00839* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 39,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|