| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-613794 Herst.-Nr.: ARK3KT15016 EAN/GTIN: 4037073003887 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4231506062, Schleiffeile, Hart-Arkansas, dreikant Original-Arkansas-Naturstein. Seine besonders gleichmäßige Struktur sowie die hohe Feinheit und Härte sind die Voraussetzungen für eine sanfte, aber exakte Schneidwirkung bei einer sehr geringen Abnutzung. Hinweis: Verwendung am besten mit dünnflüssigem Öl oder Petroleum. , Zum Schärfen von besonders feinen und empfindlichen Schneiden, Fabrikat: Müller Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 44 GRAMM | Abmessungen: | 16 x 150 mm | Stahl: | bedingt geeignet | Gusseisen: | empfohlen | Alu, NE-Metall: | empfohlen | HM: | empfohlen | Kunststoff: | empfohlen | Stein: | empfohlen | Markenname: | Müller Schleifmittel | Herstellername: | Friedrich Müller GmbH | Herstellerartikelnummer: | ARK3KT15016 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Angelfeile dreikant, Dreikantfeile, Dreikantfeilen, Werkstattfeile dreikant, abziehfeile, dreikant 150x16, abziehfeile, dreikant, QR5027897, HART, 4037073003887, 1496572 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,65* | € 23,99* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 17,73* | € 24,01* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 17,72* | € 24,10* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 17,60* | € 24,53* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 19,93* | € 26,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|