Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4243008117, "Bit-Adapter 3/8"" für 1/4"" -Bits 25mm Wera"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-610253
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05042655001
EAN/GTIN:
     4013288007971
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Steckschlüsseladapterbit
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4243008117, Verbindungsteil mit 1/4 -6-kant-Abtrieb, 3/8 -4-kant-Antrieb, mit Sprengring, Wera, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
21 GRAMM
Abtriebs-6-kant:
1/4
Antriebs-4-kant:
3/8
Gesamtlänge:
30 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
05042655001
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsselbit, bit außensechskant, QR5106892, VERBINDUNGSTEIL, Bit-Halter, Bithalter, Sprengring, 05042655001, 4013288007971, 780 B, 906252, 1483361
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
71
1
€ 6,90*
ab € 7,25*
€ 9,95*
Lager 260
71
1
€ 4,95*
ab € 7,24*
€ 9,97*
2 Tage
71
10
Frei Haus
ab € 7,94*
€ 9,99*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,12*
€ 11,15*
1 Tag
71
1
€ 7,90*
ab € 8,06*
€ 11,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05042665001
ab € 9,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.