Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4256902070, Digitale-Stoppuhr 1/100Min. HANHART Nachfolge-Empfehlung 42604773806


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-609104
Hersteller:
     Hanhart
Herst.-Nr.:
     265.6765-00
EAN/GTIN:
     4260477380654
Suchbegriffe:
Stoppuhr
hanhart stoppuhr digital
stoppuhren digital
stoppuhr
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4256902070, Digitale Stoppuhr Accord , ABS-Kunststoffgehäuse 82 x 61 x 28 mm , Wassergeschützt , Sichtfenster ultraschallverschweißt , 1-Tasten-Bedienung , 1,5-zeilige LCD-Anzeige , 2-stellige Speicheranzeige , Dezimaleinteilung 1/100 Min. , Funktionen: Start, Stopp, Reset-Split, Lap , Split und Lap gleichzeitig ablesbar , Getrennter System- und Memory-Reset , Tageszeit und Datum , Stromversorgung über Mignonzelle (AA) 1,5 V , Laufzeit ca. 2 bis 5 Jahre Lieferung: Mit Batterie, Schutztasche und Kordel., Fabrikat: Hanhart
Weitere Informationen:
GEWICHT:
141 GRAMM
LCD-Anzeige:
Einfachanzeige
Anzeigezeit:
99999,99 min
Speicher:
60
Gewicht:
90 g
Markenname:
Hanhart
Herstellername:
Hanhart 1882 GmbH
Herstellerartikelnummer:
265.6765-00
Weitere Suchbegriffe: digital, DIGITALE-STOPPUHR,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,73*
€ 232,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,24*
€ 231,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,83*
€ 218,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,72*
€ 205,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,29*
€ 184,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.