Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4216101010, Körnersp. mitl. Slim Gr.02 MK 2 Röhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-608719
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     5336
EAN/GTIN:
     4019208000046
Suchbegriffe:
Körner
Mitlaufende Drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze
mitlaufende zentrierspitze mk2
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4216101010, Mitlaufende Körnerspitze Nr. 600 , Kleiner Gehäusedurchmesser , Spitzenwinkel 60° , Körper gehärtet und geschliffen , Laufspitze aus verschleißfestem Werkzeugstahl , Hohe Rundlaufgenauigkeit , Aufnahmeschaft lehrenhaltig geschliffen, Fabrikat: Röhm
Weitere Informationen:
GEWICHT:
400 GRAMM
Größe:
02
MK:
2
A:
62 mm
B:
32 mm
D:
15 mm
G:
17,78 mm
K:
18 mm
max. Rundlaufabweichung:
0,005 mm
max. Werkstückgewicht:
200 kg
max. Drehzahl:
7000 min-1
Marke:
RÖHM
Markenname:
Röhm
Herstellername:
Röhm GmbH
Herstellerartikelnummer:
5336
Weitere Suchbegriffe: mitlaufende drehbankspitze, mitlaufende zentrierspitze röhm, Röhm, KÖRNERSPITZE, 4019208000046, 1479714
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,79*
€ 172,10*
€ 4,90*
ab € 141,86*
€ 172,27*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,15*
€ 172,84*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 147,00*
€ 177,73*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,02*
€ 182,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,84*
€ 205,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,93*
€ 201,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,62*
€ 186,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,24*
€ 179,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,15*
€ 171,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.