Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4216006037, Vierbacken-Satz DIN6350DB200mm RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-608676
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     110078
EAN/GTIN:
     4019208038605
Suchbegriffe:
Drehbacken
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4216006037, Ersatzbacke für Drehfutter, 4-teilig Nach innen abgestufte Backen (Drehbacken) , Gehärtet, Fabrikat: Röhm
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1500 GRAMM
Größe:
200 mm
Backenlänge:
69 mm
Backenbreite:
20 mm
Backenhöhe:
53,5 mm
Marke:
RÖHM
Markenname:
Röhm
Herstellername:
Röhm GmbH
Herstellerartikelnummer:
110078
Weitere Suchbegriffe: Handspannfutter, Vierbacken-Drehfutter, drehfutter röhm, drehfutter, drehfutter 200mm, Röhm, VIERBACKENSATZ
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 170,18*
€ 201,87*
18 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 171,81*
€ 204,44*
2 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 177,27*
€ 210,22*
2 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 173,48*
€ 213,27*
Lager 260
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 204,16*
€ 237,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,66*
€ 282,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,76*
€ 272,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,68*
€ 256,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,47*
€ 250,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,16*
€ 242,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.