Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4216005097, Dreibacken-Satz DIN6350GB315mm RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-608649
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     107506
EAN/GTIN:
     4019208034140
Suchbegriffe:
Drehbacken
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4216005097, Ersatzbacke für Dreibacken-Drehfutter, 3-teilig Grundbacken , Mit Befestigungsschrauben, Fabrikat: Röhm
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2860 GRAMM
Größe:
315 mm
Backenlänge:
108 mm
Backenbreite:
34 mm
Stegbreite B –0,05:
12,7 mm
Nutenbreite D +0,01:
19,03 mm
Marke:
RÖHM
Markenname:
Röhm
Herstellername:
Röhm GmbH
Herstellerartikelnummer:
107506
Weitere Suchbegriffe: Handspannfutter, Vierbacken-Drehfutter, Grundbacken, drehfutter röhm, drehfutter, drehfutter 315mm, Röhm, DREIBACKENSATZ, 4019208034140, 1479723
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,90*
ab € 142,00*
€ 171,61*
3 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 262,52*
€ 296,18*
3 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 271,14*
€ 313,48*
5 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 274,21*
€ 316,62*
Lager 260
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 320,87*
€ 356,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,44*
€ 424,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,42*
€ 418,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,07*
€ 399,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,83*
€ 393,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,87*
€ 381,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.