Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4247504053, Drehteller für Junior und Matador Schraubstock 120mm RIDGID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-606723
Hersteller:
     RIDGID
Herst.-Nr.:
     10214
EAN/GTIN:
     0095691102140
Suchbegriffe:
Drehteller Systemarbeitsplatz
Drehplatte
Maschinenschraubstock-Drehplatte
Schraubstock Drehplatte
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4247504053, Drehteller für Parallelschraubstock Matador , 360° drehbar, Fabrikat: Ridgid
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1300 GRAMM
für Backenbreite:
120 mm
Lochabstand:
185 mm
Loch-Ø:
13 mm
Markenname:
Ridgid
Herstellername:
Ridge Tool GmbH & Co. oHG
Herstellerartikelnummer:
10214
Weitere Suchbegriffe: Schraubstock Drehteller, Schraubstock-Drehuntersatz, schraubstock drehplatte, Drehteller, DREHTELLER, 10214, 0095691102140, 197708, 1507679
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,34*
€ 78,19*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,79*
€ 79,75*
€ 4,90*
ab € 64,41*
€ 82,84*
Lager 260
2
Frei Haus
ab € 78,36*
€ 97,00*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,07*
€ 103,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,00*
€ 115,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,72*
€ 115,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,76*
€ 110,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,94*
€ 107,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,36*
€ 93,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.