Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4247504050, Drehteller für Junior und Matador Schraubstock 100mm RIDGID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-606722
Hersteller:
     RIDGID
Herst.-Nr.:
     10213
EAN/GTIN:
     0095691102133
Suchbegriffe:
Drehteller Systemarbeitsplatz
Drehplatte
Maschinenschraubstock-Drehplatte
Schraubstock Drehplatte
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4247504050, Drehteller für Parallelschraubstock Matador , 360° drehbar, Fabrikat: Ridgid
Weitere Informationen:
GEWICHT:
900 GRAMM
für Backenbreite:
100 mm
Lochabstand:
150 mm
Loch-Ø:
11 mm
Markenname:
Ridgid
Herstellername:
Ridge Tool GmbH & Co. oHG
Herstellerartikelnummer:
10213
Weitere Suchbegriffe: Schraubstock Drehteller, Schraubstock-Drehuntersatz, schraubstock drehplatte, Drehteller, DREHTELLER, 10213, 0095691102133, 179830, 1507678
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,54*
€ 67,28*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,91*
€ 67,30*
7 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 58,59*
€ 74,24*
Lager 260
2
Frei Haus
ab € 59,71*
€ 75,23*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 63,15*
€ 80,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,89*
€ 87,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,98*
€ 83,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.