Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-606644 Herst.-Nr.: 4317784179638 EAN/GTIN: 4317784179638 |
| | | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4270602820, Kontaktspray , Silikonfrei , Wirkt wasserverdrängend, daher auch für elektrische Kontakte an Kraftfahrzeugen bei Zündstörungen verwendbar (Unterbrecher) , Entfernung loser Oxid- und Abbrandreste, Staubablagerungen oder Kriechströme verursachender Verschmutzungen , Bewegliche Kontaktbereiche wie z. B. Kfz-Zündverteiler, Relaiskontakte Hinweis: Nicht auf Wicklungsisolationen oder Ähnliches sprühen, das Produkt wirkt harzlösend. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten, Fabrikat: E-COLL Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 300 GRAMM | Ausführung: | 300-ml-Sprühdose | Markenname: | E-COLL | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784179638 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontaktreinigungsöl, Kontaktspray, Steckverbinderreiniger, Rostumwandler, kontaktspray 300ml e-coll, rostumwandler, e-coll rostumwandler, KONTAKTSPRAY,, 4317784179638, 1471791 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 6 | | € 4,95* | ab € 2,40* | € 3,41* | | | | | | 1 Tag | | | 6 | | € 6,90* | ab € 2,98* | € 4,21* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 6,99* | ab € 2,9859* | € 4,2159* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 3,01* | € 4,41* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,02* | € 4,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,008* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 20,46* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|