Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

278581, Gedore Biegehebel 3-10 mm 2293641


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-541039
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2293641
EAN/GTIN:
     4017981005470
Suchbegriffe:
Bieger
BIEGEHEBEL
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

278581, Biegehebel 3-10 mm 2293641, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
380 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
610 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,38 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rohr-Ø (max.) [mm]:
10 mm
Rohr-Ø (min.) [mm]:
3 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 36,13*
€ 48,18*
1
€ 4,00*
ab € 37,69*
€ 48,63*
Lager 260
1
1
€ 4,95*
ab € 38,96*
€ 49,99*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 39,40*
€ 50,53*
4 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 39,33*
€ 51,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.