Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1152 SP 100 H3, Pferd Halbrundfeile Spitz 1152SP 100 H 3 11105103


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
Artikel-Nr.:
     260W-538656
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11105103
EAN/GTIN:
     4007220006184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1152 SP 100 H3, Halbrundfeile Spitz 1152SP 100 H 3 11105103, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
220 GRAMM
Breite:
10.4 mm
Gesamtbreite:
2.5 mm
Form:
halbrund
Länge:
100 mm
Länge [Inch]:
4 inch
Hieb:
3
Profil:
1152 SP
Hersteller-Produktbezeichnung:
1152 SP 100 H3
Hiebnummer:
3
Weitere Suchbegriffe: Halbrundfeilen, Werkstattfeile halbrund, flachfeile l=100 mm hieb3, flachfeile hieb 3, flachfeile pferd, HALB RUND FEILE, HALBRUNDFEILE, RÜGGEBERG
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1050
40
Frei Haus
ab € 3,386*
€ 4,196*
Lager 260
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,59*
€ 4,59*
1 Tag
176
10
€ 5,00*
ab € 3,65*
€ 4,67*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 3,29*
€ 4,69*
5 Tage
379
10
€ 4,30*
ab € 3,70*
€ 4,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 45,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617120
ab € 1,25*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617220
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.