Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1152 150 H3, Pferd Halbrundfeile 1152 150 H 3 11105153


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
Artikel-Nr.:
     260W-538649
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11105153
EAN/GTIN:
     4007220006221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1152 150 H3, Halbrundfeile 1152 150 H 3 11105153, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
620 GRAMM
Breite:
16 mm
Gesamtbreite:
4.5 mm
Form:
halbrund
Länge:
150 mm
Länge [Inch]:
6 inch
Hieb:
3
Profil:
1152
Hersteller-Produktbezeichnung:
1152 150 H3
Hiebnummer:
3
Weitere Suchbegriffe: Halbrundfeilen, Werkstattfeile halbrund, flachfeile hieb 3, flachfeile pferd, flachfeile, HALB RUND FEILE, HALBRUNDFEILE, RÜGGEBERG
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,37*
€ 4,48*
1 Tag
2516
10
€ 5,00*
ab € 3,38*
€ 4,50*
4 Tage
2546
10
€ 4,30*
ab € 3,44*
€ 4,57*
10
€ 4,90*
ab € 3,43*
€ 4,82*
4 Tage
2556
10
€ 5,50*
ab € 3,68*
€ 4,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 44,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617130
ab € 1,21*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617230
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.