Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1122 250 H1, Pferd Flachspitzfeile 1122 250 H 1 11103251


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
Artikel-Nr.:
     260W-538623
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11103251
EAN/GTIN:
     4007220005903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Flachspitzfeile
Flachspitzfeilen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1122 250 H1, Flachspitzfeile 1122 250 H 1 11103251, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2400 GRAMM
Breite:
25 mm
Gesamtbreite:
6 mm
Form:
flachspitz
Länge:
250 mm
Länge [Inch]:
10 inch
Hieb:
1
Profil:
1122
Hersteller-Produktbezeichnung:
1122 250 H1
Hiebnummer:
1
Weitere Suchbegriffe: Werkstattfeile flachspitz, flachfeile hieb 1, flachfeile pferd, flachfeile, FLACHSPITZFEILE, RÜGGEBERG
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,51*
€ 4,62*
1 Tag
1197
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 3,53*
€ 4,64*
5 Tage
1197
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 3,59*
€ 4,83*
6 Tage
1207
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 3,83*
€ 5,03*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 3,56*
€ 5,05*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Box
ab 20 Boxen
€ 4,60*
€ 5,47
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,31*
€ 5,13
pro Box
ab 100 Boxen
€ 4,10*
€ 4,88
pro Box
ab 200 Boxen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 3,51*
€ 4,18
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,51* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 46,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617141
ab € 1,61*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617241
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.