Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 1050, Pferd Hartmetallfeile HMF 1050 rund 14405040


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
Artikel-Nr.:
     260W-538566
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     14405040
EAN/GTIN:
     4007220016459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hartmetallfeile
HARTMETALLFEILE
RÜGGEBERG
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

HMF 1050, Hartmetallfeile HMF 1050 rund 14405040, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
56 GRAMM
Durchmesser:
10 mm
Form:
rund
Länge:
50 mm
Länge [Inch]:
2 inch
Zähne pro cm:
8 Stück
Hersteller-Produktbezeichnung:
HMF 1050
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 246,20*
€ 280,45*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 246,96*
€ 281,14*
€ 4,90*
ab € 247,79*
€ 283,28*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 253,96*
€ 295,59*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,69*
€ 296,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,14*
€ 334,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,61*
€ 330,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,26*
€ 313,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,69*
€ 307,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,96*
€ 293,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
14203051
ab € 131,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.