Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

820 150 H2, Pferd Stiftfeile 820 150 H 2 S.SCHMAL 19304154


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
Artikel-Nr.:
     260W-538010
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19304154
EAN/GTIN:
     4007220279991
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Flachfeile
Flachfeilen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

820 150 H2, Stiftfeile 820 150 H 2 S.SCHMAL 19304154, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
336 GRAMM
Breite:
6 mm
Gesamtbreite:
3 mm
Form:
flachstumpf
Länge:
150 mm
Länge [Inch]:
6 inch
Profil:
Stiftenfeilen, sehr schmal
Schweizer Hieb:
2
Hersteller-Produktbezeichnung:
820 150 H2
Weitere Suchbegriffe: Flachstumpffeile, Flachstumpffeilen, Werkstattfeile flachstumpf, Stiftenfeile, Stiftfeile, flachfeile pferd, flachfeile, flachfeile hieb 2, Stift-Feile, STIFTFEILE, RÜGGEBERG, 4007220279991, 1486343
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
67
12
€ 5,00*
ab € 11,55*
€ 13,94*
Lager 260
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 11,56*
€ 13,98*
8 Tage
60
12
Frei Haus
ab € 11,51*
€ 13,98*
12
€ 4,90*
ab € 11,63*
€ 14,59*
5 Tage
79
12
Frei Haus
ab € 11,96*
€ 14,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 167,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.