Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ER 40-4 SG STEEL+INOX+CAST/6,0, Pferd Schleifräder ER 40-4 A 24 M SG 6 BO 653040


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
image 10
image 11
image 12
Artikel-Nr.:
     260W-537123
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     65304040
EAN/GTIN:
     4007220165447
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lamellenrolle
Lamellenschleifrad
Lamellenschleifwalze
Satinierwalze
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

ER 40-4 SG STEEL+INOX+CAST/6,0, Schleifräder ER 40-4 A 24 M SG 6 BO 65304040, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
360 GRAMM
Bohrungs-ø:
6 mm
Bohrungs-ø H [Inch]:
1/4
Breite:
4.2 mm
Durchmesser:
40 mm
Schleifmittel:
A
Korngröße:
24
Max. RPM:
38200 RPM
Passend für Angel-ø [mm]:
6
Hersteller-Produktbezeichnung:
ER 40-4 SG STEEL+INOX+CAST/6,0 | ER 40-4 A 24 M SG/6,0
Härtegrad gemäß Norm:
M
Körnung gemäß Hersteller:
24 mm
Masse (Gewicht):
0.32 kg
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
max. Drehzahl:
38200 1/s
Weitere Suchbegriffe: Schleifrolle, Schleifwalze, satinierwalze pferd, lamellenschleifrad, Schruppscheiben für Geradschleifer, SCHLEIFRÄDER, RÜGGEBERG
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10000
20
pro Box
€ 5,00*
ab € 3,99*
€ 4,93*
Lager 260
nicht lagernd
20
pro Box
Frei Haus
ab € 4,05*
€ 5,03*
17 Tage
nicht lagernd
20
pro Box
€ 4,90*
ab € 4,17*
€ 5,16*
5 Tage
10000
20
pro Box
€ 4,30*
ab € 4,23*
€ 5,32*
15 Tage
unbekannt
20
pro Box
€ 7,90*
ab € 4,24*
€ 5,52*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Boxen
€ 5,03*
€ 5,99
pro Box
ab 40 Boxen
€ 5,01*
€ 5,96
pro Box
ab 100 Boxen
€ 4,70*
€ 5,59
pro Box
ab 200 Boxen
€ 4,54*
€ 5,40
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 4,05* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Boxen
Mindestbestellmenge: 20 Boxen ( entspricht € 100,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42400006
ab € 6,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.