Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

575 150 H0, Pferd Riffelfeilen-Satz 575 150 0 19505752


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
Artikel-Nr.:
     260W-536478
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19505752
EAN/GTIN:
     4007220281475
Suchbegriffe:
Raspel-Satz
Riffelfeile
Riffelfeilen
Riffelfeilen-Satz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

575 150 H0, Riffelfeilen-Satz 575 150 0 19505752, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
92 GRAMM
Inhalt:
8 Stück
Länge:
150 mm
Länge [Inch]:
6 inch
Profil:
575
Schweizer Hieb:
0
Hersteller-Produktbezeichnung:
575 150 H0
Masse (Gewicht):
0.092 kg
Weitere Suchbegriffe: riffelfeile pferd, riffelfeilen satz, riffelfeile 150mm, Riffel-Feile, RIFFELFEILEN-SATZ, RÜGGEBERG
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 5,00*
ab € 88,34*
€ 100,74*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,61*
€ 100,99*
€ 4,90*
ab € 88,34*
€ 103,83*
Frei Haus
ab € 92,15*
€ 106,42*
5 Tage
14
€ 4,30*
ab € 91,19*
€ 106,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,99*
€ 120,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,42*
€ 117,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,34*
€ 113,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,76*
€ 111,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,61*
€ 105,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12602172
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.