Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

657 300 H2, Pferd Riffelfeile 657 300 H 2 19206574


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
image 1
image 1
Artikel-Nr.:
     260W-536473
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19206574
EAN/GTIN:
     4007220278901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Riffelfeile
Riffelfeilen
riffelfeile pferd
riffelfeilen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

657 300 H2, Riffelfeile 657 300 H 2 19206574, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1284 GRAMM
Breite:
15 mm
Gesamtbreite:
5 mm
Länge:
300 mm
Länge [Inch]:
12 inch
Profil:
657
Schweizer Hieb:
2
Hersteller-Produktbezeichnung:
657 300 H2
Weitere Suchbegriffe: Riffel-Feile, RIFFELFEILE, RÜGGEBERG
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
67
12
pro Box
Frei Haus
ab € 30,93*
€ 34,01*
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Box
Frei Haus
ab € 31,10*
€ 34,08*
12
pro Box
€ 4,90*
ab € 31,17*
€ 35,14*
5 Tage
67
12
pro Box
Frei Haus
ab € 31,98*
€ 35,83*
4 Tage
67
12
pro Box
Frei Haus
ab € 32,81*
€ 36,04*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Boxen
€ 34,08*
€ 40,56
pro Box
ab 24 Boxen
€ 33,59*
€ 39,97
pro Box
ab 60 Boxen
€ 32,48*
€ 38,65
pro Box
ab 120 Boxen
€ 31,69*
€ 37,71
pro Box
ab 6000 Boxen
€ 31,10*
€ 37,01
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 31,10* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Boxen
Mindestbestellmenge: 12 Boxen ( entspricht € 408,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.