Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

654 300 H0, Pferd Riffelfeile 654 300 H 0 19206542


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
image 1
image 1
Artikel-Nr.:
     260W-536466
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19206542
EAN/GTIN:
     4007220278833
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzraspel
Holzraspeln
Kabinettraspel
Treppenraspel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

654 300 H0, Riffelfeile 654 300 H 0 19206542, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1668 GRAMM
Breite:
12 mm
Gesamtbreite:
12 mm
Länge:
300 mm
Länge [Inch]:
12 inch
Profil:
654
Schweizer Hieb:
0
Hersteller-Produktbezeichnung:
654 300 H0
Weitere Suchbegriffe: Riffelfeile, Riffelfeilen, riffelfeile pferd, riffelfeilen, Riffel-Feile, RIFFELFEILE, RÜGGEBERG
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
12
pro Box
Frei Haus
ab € 32,01*
€ 35,76*
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Box
Frei Haus
ab € 32,18*
€ 35,85*
12
pro Box
€ 4,90*
ab € 31,96*
€ 36,93*
6 Tage
nicht lagernd
12
pro Box
Frei Haus
ab € 33,07*
€ 37,63*
4 Tage
nicht lagernd
12
pro Box
Frei Haus
ab € 34,03*
€ 37,85*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Boxen
€ 35,85*
€ 42,66
pro Box
ab 24 Boxen
€ 34,75*
€ 41,35
pro Box
ab 60 Boxen
€ 33,57*
€ 39,95
pro Box
ab 120 Boxen
€ 33,06*
€ 39,34
pro Box
ab 6000 Boxen
€ 32,18*
€ 38,29
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 32,18* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Boxen
Mindestbestellmenge: 12 Boxen ( entspricht € 430,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.