Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

615 180 H2, Pferd Riffelfeile 615 180 H 2 19206154


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
image 1
image 1
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-536455
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19206154
EAN/GTIN:
     4007220278642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzraspel
Holzraspeln
Kabinettraspel
Treppenraspel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

615 180 H2, Riffelfeile 615 180 H 2 19206154, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
348 GRAMM
Breite:
9 mm
Gesamtbreite:
4.2 mm
Länge:
180 mm
Länge [Inch]:
7 inch
Profil:
615
Schweizer Hieb:
2
Hersteller-Produktbezeichnung:
615 180 H2
Weitere Suchbegriffe: Riffelfeile, Riffelfeilen, riffelfeile pferd, riffelfeilen, holzraspel hieb 3, Riffel-Feile, RIFFELFEILE, RÜGGEBERG
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
12
pro Box
Frei Haus
ab € 16,51*
€ 19,91*
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Box
Frei Haus
ab € 16,55*
€ 19,96*
5 Tage
31
12
pro Box
Frei Haus
ab € 17,05*
€ 20,90*
18 Tage
nicht lagernd
12
pro Box
Frei Haus
ab € 16,64*
€ 20,94*
15 Tage
unbekannt
12
pro Box
Frei Haus
ab € 20,04*
€ 23,59*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Boxen
€ 19,96*
€ 23,75
pro Box
ab 24 Boxen
€ 19,45*
€ 23,15
pro Box
ab 60 Boxen
€ 18,35*
€ 21,84
pro Box
ab 120 Boxen
€ 17,37*
€ 20,67
pro Box
ab 6000 Boxen
€ 16,55*
€ 19,69
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 16,55* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Boxen
Mindestbestellmenge: 12 Boxen ( entspricht € 239,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12604224
ab € 4,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.