Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

605 180 H2, Pferd Riffelfeile 605 180 H 2 19206054


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
image 1
image 1
Artikel-Nr.:
     260W-536440
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19206054
EAN/GTIN:
     4007220278444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzraspel
Holzraspeln
Kabinettraspel
Treppenraspel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

605 180 H2, Riffelfeile 605 180 H 2 19206054, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
300 GRAMM
Breite:
8.2 mm
Gesamtbreite:
2.5 mm
Länge:
180 mm
Länge [Inch]:
7 inch
Profil:
605
Schweizer Hieb:
2
Hersteller-Produktbezeichnung:
605 180 H2
Weitere Suchbegriffe: Riffelfeile, Riffelfeilen, riffelfeile pferd, riffelfeilen, Riffel-Feile, RIFFELFEILE, RÜGGEBERG
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
12
pro Box
Frei Haus
ab € 14,50*
€ 17,29*
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Box
Frei Haus
ab € 14,53*
€ 17,34*
9 Tage
14
12
pro Box
Frei Haus
ab € 14,60*
€ 17,34*
12
pro Box
€ 4,90*
ab € 14,51*
€ 18,03*
6 Tage
15
12
pro Box
Frei Haus
ab € 14,94*
€ 18,31*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Boxen
€ 17,34*
€ 20,63
pro Box
ab 24 Boxen
€ 17,22*
€ 20,49
pro Box
ab 60 Boxen
€ 15,86*
€ 18,87
pro Box
ab 120 Boxen
€ 15,30*
€ 18,21
pro Box
ab 6000 Boxen
€ 14,53*
€ 17,29
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 14,53* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Boxen
Mindestbestellmenge: 12 Boxen ( entspricht € 208,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12604224
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.