Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

525 150 H2, Pferd Riffelfeile 525 150 H 2 19205254


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
image 1
image 1
Artikel-Nr.:
     260W-536406
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19205254
EAN/GTIN:
     4007220277492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzraspel
Holzraspeln
Kabinettraspel
Treppenraspel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

525 150 H2, Riffelfeile 525 150 H 2 19205254, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
120 GRAMM
Breite:
1.5 mm
Gesamtbreite:
4 mm
Länge:
150 mm
Länge [Inch]:
6 inch
Profil:
525
Schweizer Hieb:
2
Hersteller-Produktbezeichnung:
525 150 H2
Weitere Suchbegriffe: Riffelfeile, Riffelfeilen, riffelfeile pferd, riffelfeile 150mm, riffelfeilen, Riffel-Feile, RIFFELFEILE, RÜGGEBERG
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
12
pro Box
Frei Haus
ab € 13,65*
€ 16,55*
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Box
Frei Haus
ab € 13,65*
€ 16,60*
5 Tage
nicht lagernd
12
pro Box
Frei Haus
ab € 14,20*
€ 17,45*
18 Tage
nicht lagernd
12
pro Box
Frei Haus
ab € 15,12*
€ 19,84*
15 Tage
unbekannt
12
pro Box
Frei Haus
ab € 16,65*
€ 19,91*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Boxen
€ 16,60*
€ 19,75
pro Box
ab 24 Boxen
€ 16,31*
€ 19,41
pro Box
ab 60 Boxen
€ 15,30*
€ 18,21
pro Box
ab 120 Boxen
€ 14,47*
€ 17,22
pro Box
ab 6000 Boxen
€ 13,65*
€ 16,24
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 13,65* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Boxen
Mindestbestellmenge: 12 Boxen ( entspricht € 199,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12602172
ab € 3,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.