Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

517 150 H2, Pferd Riffelfeile 517 150 H 2 19205174


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
Artikel-Nr.:
     260W-536399
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19205174
EAN/GTIN:
     4007220277256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzraspel
Holzraspeln
Kabinettraspel
Treppenraspel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

517 150 H2, Riffelfeile 517 150 H 2 19205174, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
120 GRAMM
Breite:
1.7 mm
Länge:
150 mm
Länge [Inch]:
6 inch
Profil:
517
Schweizer Hieb:
2
Hersteller-Produktbezeichnung:
517 150 H2
Weitere Suchbegriffe: Riffelfeile, Riffelfeilen, riffelfeile pferd, riffelfeile 150mm, riffelfeilen, Riffel-Feile, RIFFELFEILE, RÜGGEBERG
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
38
12
pro Box
€ 5,00*
ab € 10,50*
€ 12,95*
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Box
Frei Haus
ab € 10,55*
€ 12,97*
12
pro Box
€ 4,90*
ab € 10,51*
€ 13,56*
4 Tage
38
12
pro Box
Frei Haus
ab € 10,89*
€ 13,67*
4 Tage
38
12
pro Box
€ 5,50*
ab € 11,35*
€ 13,97*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Boxen
€ 12,97*
€ 15,43
pro Box
ab 24 Boxen
€ 12,84*
€ 15,28
pro Box
ab 60 Boxen
€ 11,81*
€ 14,05
pro Box
ab 120 Boxen
€ 11,36*
€ 13,52
pro Box
ab 6000 Boxen
€ 10,55*
€ 12,55
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 10,55* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Boxen
Mindestbestellmenge: 12 Boxen ( entspricht € 155,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12602172
ab € 3,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.