Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFF 2,0 x 6 x 150 A 700, Pferd Keramikfaserfeil KFF 2,0 x 6 x 150 A 700 40100570


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
Artikel-Nr.:
     260W-535293
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     40100570
EAN/GTIN:
     4007220669112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikfaserfeilen
pferd keramikfaserfeile
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

KFF 2,0 x 6 x 150 A 700, Keramikfaserfeil KFF 2,0 x 6 x 150 A 700 40100570, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
8 GRAMM
Breite:
6 mm
Höhe:
2 mm
Korngröße:
700
Länge:
150 mm
Hersteller-Produktbezeichnung:
KFF 2,0 x 6 x 150 A 700
Weitere Suchbegriffe: Keramik Faser Feile, KERAMIKFASERFEIL, RÜGGEBERG
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
€ 5,00*
ab € 78,22*
€ 96,54*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,48*
€ 97,72*
€ 4,90*
ab € 80,24*
€ 101,47*
5 Tage
1
€ 4,30*
ab € 81,44*
€ 103,01*
4 Tage
1
€ 5,50*
ab € 84,68*
€ 104,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,72*
€ 116,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,42*
€ 115,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,36*
€ 107,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,68*
€ 101,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,48*
€ 94,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.