Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFF 1,0 x 6 x 150 A 180, Pferd Keramikfaserfeil KFF 1,0 x 6 x 150 A 180 40100418


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
Artikel-Nr.:
     260W-535286
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     40100418
EAN/GTIN:
     4007220669044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikfaserfeilen
pferd keramikfaserfeile
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

KFF 1,0 x 6 x 150 A 180, Keramikfaserfeil KFF 1,0 x 6 x 150 A 180 40100418, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
7 GRAMM
Breite:
6 mm
Höhe:
1 mm
Korngröße:
180
Länge:
150 mm
Hersteller-Produktbezeichnung:
KFF 1,0 x 6 x 150 A 180
Weitere Suchbegriffe: Keramik Faser Feile, KERAMIKFASERFEIL, RÜGGEBERG
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
€ 5,00*
ab € 39,95*
€ 52,31*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,43*
€ 52,94*
€ 4,90*
ab € 40,95*
€ 55,12*
5 Tage
29
€ 4,30*
ab € 42,09*
€ 55,87*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 43,40*
€ 56,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.