Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFF 2,0 x 4 x 150 A 700, Pferd Keramikfaserfeil KFF 2,0 x 4 x 150 A 700 40100270


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
Artikel-Nr.:
     260W-535281
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     40100270
EAN/GTIN:
     4007220668993
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikfaserfeilen
pferd keramikfaserfeile
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

KFF 2,0 x 4 x 150 A 700, Keramikfaserfeil KFF 2,0 x 4 x 150 A 700 40100270, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
8 GRAMM
Breite:
4 mm
Höhe:
2 mm
Korngröße:
700
Länge:
150 mm
Hersteller-Produktbezeichnung:
KFF 2,0 x 4 x 150 A 700
Weitere Suchbegriffe: Keramik Faser Feile, KERAMIKFASERFEIL, RÜGGEBERG
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 5,00*
ab € 51,41*
€ 66,01*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,79*
€ 66,66*
€ 4,90*
ab € 52,46*
€ 68,87*
5 Tage
8
€ 4,30*
ab € 53,79*
€ 69,73*
4 Tage
9
€ 5,45*
ab € 55,80*
€ 70,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.