Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFF 1,0 x 4 x 150 A 280, Pferd Keramikfaserfeil KFF 1,0 x 4 x 150 A 280 40100128


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
Artikel-Nr.:
     260W-535275
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     40100128
EAN/GTIN:
     4007220668931
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikfaserfeilen
pferd keramikfaserfeile
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

KFF 1,0 x 4 x 150 A 280, Keramikfaserfeil KFF 1,0 x 4 x 150 A 280 40100128, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5 GRAMM
Breite:
4 mm
Höhe:
1 mm
Korngröße:
280
Länge:
150 mm
Hersteller-Produktbezeichnung:
KFF 1,0 x 4 x 150 A 280
Weitere Suchbegriffe: Keramik Faser Feile, KERAMIKFASERFEIL, RÜGGEBERG
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
63
1
€ 5,00*
ab € 26,46*
€ 35,15*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 26,71*
€ 35,56*
1
€ 4,90*
ab € 27,15*
€ 37,14*
5 Tage
63
1
€ 4,30*
ab € 27,71*
€ 37,54*
4 Tage
63
1
€ 5,45*
ab € 29,06*
€ 38,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.