Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DF 1112/150 D 251, Pferd Diamant-Werkstattfeile DF1112/150 D251 Flachstumpffeile


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
Artikel-Nr.:
     260W-533848
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     15401199
EAN/GTIN:
     4007220805985
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Flachstumpffeile
Flachstumpffeilen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

DF 1112/150 D 251, Diamant-Werkstattfeile DF1112/150 D251 Flachstumpffeile 15401199, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
153 GRAMM
Belaglänge:
135 mm
Breite:
13 mm
Gesamtbreite:
5 mm
Form:
flachstumpf
Gesamtlänge:
150 mm
Korngröße:
D 251
Profil:
flachstumpf
Hersteller-Produktbezeichnung:
DF 1112/150 D 251
Länge des Belages:
135 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkstattfeile flachstumpf, flachfeile pferd, flachfeile, flachfeile 150mm, Werkstattfeile, DIAMANT-WERKSTATTFEILE, RÜGGEBERG
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,53*
€ 191,65*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 157,57*
€ 192,17*
5 Tage
14
Frei Haus
ab € 162,15*
€ 202,23*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,81*
€ 203,39*
€ 4,90*
ab € 167,05*
€ 204,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,65*
€ 228,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,88*
€ 224,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,54*
€ 205,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,48*
€ 198,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,53*
€ 187,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.