Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POS RBU 5015/6 INOX 0,20, Pferd Bürste POS RBU 5015/6 INOX 0,20 SG 43701014


Menge:  Box  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 10
Artikel-Nr.:
     260W-533147
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43701014
EAN/GTIN:
     4007220531891
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

POS RBU 5015/6 INOX 0,20, Bürste POS RBU 5015/6 INOX 0,20 SG 43701014, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1070 GRAMM
Besatzbreite:
15 mm
Besatzlänge:
13 mm
Besatzmaterial:
INOX
Außen-ø:
50 mm
Besatzmaterial-ø:
0.2 mm
Opt. RPM von:
6000 RPM
Gesamtlänge:
50 mm
Max. RPM:
15000 RPM
Schaft-ø:
6 mm
Hersteller-Produktbezeichnung:
POS RBU 5015/6 INOX 0,20
Weitere Suchbegriffe: schaftrundbürste inox d.50mm schaft 6mm, rundbürste, rundbürste edelstahl, Dekarbonisierbürsten, BÜRSTE, RÜGGEBERG
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 7,10*
€ 9,12*
2 Tage
94
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 7,12*
€ 9,16*
6 Tage
104
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 7,32*
€ 9,39*
15 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 7,90*
ab € 7,24*
€ 9,57*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 7,75*
€ 10,18*
Menge:  Box  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 9,12*
€ 10,85
pro Box
ab 20 Boxen
€ 8,71*
€ 10,36
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 7,10*
€ 8,45
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 7,10* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 91,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.