Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POS RBU 5015/6 SIC 180 0,90, Pferd Bürste POS RBU 5015/6 SiC 180 0,90 SG 4370101


Menge:  Box  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 10
Artikel-Nr.:
     260W-533146
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43701016
EAN/GTIN:
     4007220531945
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

POS RBU 5015/6 SIC 180 0,90, Bürste POS RBU 5015/6 SiC 180 0,90 SG 43701016, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
860 GRAMM
Besatzbreite:
15 mm
Besatzlänge:
13 mm
Besatzmaterial:
Kunststoff
Außen-ø:
50 mm
Besatzmaterial-ø:
0.9 mm
Opt. RPM von:
6000 RPM
Gesamtlänge:
50 mm
Max. RPM:
15000 RPM
Schaft-ø:
6 mm
Hersteller-Produktbezeichnung:
POS RBU 5015/6 SiC 180 0,90
Weitere Suchbegriffe: rundbürsten pferd sic, rundbürste, rundbürste sic, Dekarbonisierbürsten, BÜRSTE, RÜGGEBERG
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 9,64*
€ 12,09*
2 Tage
186
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 9,73*
€ 12,14*
6 Tage
196
10
pro Box
Frei Haus
ab € 9,94*
€ 12,58*
15 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 7,90*
ab € 9,87*
€ 12,85*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 9,74*
€ 12,93*
Menge:  Box  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 12,09*
€ 14,39
pro Box
ab 20 Boxen
€ 11,86*
€ 14,11
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 9,64*
€ 11,47
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 9,64* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 120,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.