Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBU 32100/1/2 BSW INOX 0,25, Pferd Bürste IBU 32100/1/2 BSW INOX 0,25 SG 4367911


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
Artikel-Nr.:
     260W-533013
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43679113
EAN/GTIN:
     4007220749449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Düsenbürste
Lochbürste
Zylinderbürste
Rohrbürste
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

IBU 32100/1/2 BSW INOX 0,25, Bürste IBU 32100/1/2 BSW INOX 0,25 SG 43679113, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
740 GRAMM
Besatzlänge:
100 mm
Besatzmaterial:
INOX
Außen-ø:
32 mm
Besatzmaterial-ø:
0.25 mm
Gesamtlänge:
170 mm
Gewinde:
1/2
Max. RPM:
1000 RPM
Hersteller-Produktbezeichnung:
IBU 32100/1/2 BSW INOX 0,25
Weitere Suchbegriffe: Rohrreinigungsbürste, düsenbürste edelstahl, düsenbürste, düsenbürste pferd, Innenbürsten, BÜRSTE, RÜGGEBERG
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 4,78*
€ 6,27*
34 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 4,78*
€ 6,30*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 4,85*
€ 6,59*
1 Tag
unbekannt
10
pro Box
€ 7,90*
ab € 5,02*
€ 6,60*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 4,96*
€ 6,61*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 6,27*
€ 7,46
pro Box
ab 20 Boxen
€ 6,18*
€ 7,35
pro Box
ab 50 Boxen
€ 5,90*
€ 7,02
pro Box
ab 100 Boxen
€ 5,62*
€ 6,69
pro Box
ab 200 Boxen
€ 5,50*
€ 6,55
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 4,78* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 62,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43690216
ab € 4,70*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43690215
ab € 4,28*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43690207
ab € 6,38*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43690202
ab € 4,74*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43690203
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.