Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exzenterschleifer RRI-6150-2CV 150mm/12000U-min-1 Exzenterweg 2,5mm Zentralabsau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Logo
Artikel-Nr.:
     260W-507346
Hersteller:
     Rami Yokota
Herst.-Nr.:
     RRI-6150-2CV
EAN/GTIN:
     8717981197149
Suchbegriffe:
Druckluft-Exzenterschleifer
Druckluftexzenterschleifer
druckluft-exzenterschleifer 150mm
druckluft exzenterschleifer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

RRI-6150-2CV, Exzenterschleifer RRI-6150-2CV 150mm/12000U-min-1 Exzenterweg 2,5mm Zentralabsaugung, Fabrikat: Yokota
Weitere Informationen:
GEWICHT:
760 GRAMM
Leerlaufdrehzahl min-¹:
12000
Spindel-Ø:
5/16 " UNF
Nennabgabeleistung W:
300
Exzenterhub:
2,5 mm
Gewicht kg:
0,78
Modell:
RRI-6150-2CV
Exzenterweg mm:
2,5
Luftverbrauch l/s:
4,9
Ausführung:
für Zentralabsaugung
Abgabeleistung W:
300
Schleifscheiben-Ø mm:
150
Schleiftellerdurchmesser:
150
Drehzahl:
12000
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-/Rotationsschleifer, EXZENTERSCHLEIFER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,88*
€ 285,98*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,10*
€ 287,36*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,67*
€ 288,36*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,98*
€ 340,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,00*
€ 335,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,69*
€ 320,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,92*
€ 299,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,88*
€ 284,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.