Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

473.245, EWO Spiralschlauch Länge: 3,5 m, blau G1/4Zoll, PUR Betriebsdruck max.8


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
473.245, EWO Spiralschlauch Länge: 3,5 m, blau G1/4Zoll, PUR Betriebsdruck max.8
Artikel-Nr.:
     260W-506293
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     473.245
EAN/GTIN:
     4030875111750
Suchbegriffe:
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
PU-Spiralschlauch
Spiralschlauch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

473.245, Spiralschlauch Länge: 3,5 m, blau G1/4Zoll, PUR Betriebsdruck max.8bar, Fabrikat: EWO
Weitere Informationen:
GEWICHT:
370 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: ewo spiralschlauch, pu spiralschlauch, spiralschlauch 8bar, SPIRALSCHLAUCH
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
pro Meter
Frei Haus
ab € 51,34*
€ 65,50*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 51,59*
€ 65,81*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 65,50*
€ 77,95
pro Meter
ab 2 Meter
€ 64,85*
€ 77,17
pro Meter
ab 5 Meter
€ 61,83*
€ 73,58
pro Meter
ab 10 Meter
€ 60,02*
€ 71,42
pro Meter
ab 500 Meter
€ 51,34*
€ 61,09
pro Meter
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.