Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-295250 Herst.-Nr.: 1828207 EAN/GTIN: 4010886857069 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
VDE 910 100, VDE Gummi-Abdecktuch 1000x1000 mm 1828207 VDE Schutzausrüstung nach VDE 0680 Teil 1, Stärke: 1,6 mm, Gerollte Lagerung beugt Rissbildung vor!, Fabrikat: Gedore Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1800 GRAMM | 1000 V isoliert: | Ja | Gesamtbreite [mm]: | 1000 mm | Gesamthöhe [mm]: | 1,6 mm | Gesamtlänge [mm]: | 1000 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Netto-Gewicht [kg]: | 1,8 kg | Norm: | DIN VDE 0680 Teil 1 | REACH Registrierung vorhanden: | Nein | Ursprungsland: | Deutschland | VDE zertifiziert: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 168,17* | € 191,50* | | | | Lager 260 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 169,68* | € 191,91* | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 170,77* | € 192,57* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 170,97* | € 193,79* | | | | | 33 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 167,73* | € 194,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|