Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 H 9-100, Gedore Ablageschale 456 x 50 x 100 mm 5792540


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-217197
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     5792540
EAN/GTIN:
     4010886579251
Suchbegriffe:
Ablagekasten Lochplatten
Lochplattenablagekasten
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1500 H 9-100, Ablageschale 456 x 50 x 100 mm 5792540 Hält Werkzeuge immer griffbereit, Passend für Lochbleche mit Vierkantlochung 10 x 38 mm, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
854 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
für Vierkantlochung 10 x 38 mm:
Ja
Gesamtbreite [mm]:
456 mm
Gesamthöhe [mm]:
50 mm
Gesamtlänge [mm]:
100 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,854 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, servicekoffer gedore, lehrlingskoffer, Werkzeughalter, Werkstückhalter (Sonstige, nicht k, ABLAGESCHALE
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 21,39*
€ 30,37*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 22,35*
€ 30,64*
25 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 21,25*
€ 30,67*
Lager 260
16
1
€ 4,95*
ab € 22,42*
€ 30,85*
1
€ 4,00*
ab € 22,81*
€ 31,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.