Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

140 A, Gedore Gewindefeile für zöllige Gewinde 6409720


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-184675
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6409720
EAN/GTIN:
     4010886640975
Suchbegriffe:
Gewindefeile
gewindefeile gedore
gewindefeile
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

140 A, Gewindefeile für zöllige Gewinde 6409720 Zur Instandsetzung beschädigter Innen- und Außengewinde, Chrom-Vanadium-Stahl, ISO-nickelbeschichtet, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
125 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
geeignet für:
24 20 18 16 14 13 12 11änge Zoll g
Gesamtbreite [mm]:
10 mm
Gesamthöhe [mm]:
10 mm
Gesamtlänge [mm]:
230 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,125 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Tschechien
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Feile, Raspel, Hobel (nicht klassifiziert), GEWINDEFEILE, 4010886640975, 1485051
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
42
1
€ 4,90*
ab € 36,22*
€ 45,11*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 36,24*
€ 45,13*
1 Tag
42
1
€ 7,90*
ab € 36,18*
€ 45,31*
1
€ 4,90*
ab € 35,69*
€ 45,67*
Lager 260
17
1
€ 4,95*
ab € 38,91*
€ 48,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.