Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19131, Ridgid Hydraulisches Rollnutgerät füür Stahl ,passen zu Antriebsmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-182465
Hersteller:
     RIDGID
Herst.-Nr.:
     19131
EAN/GTIN:
     0095691191311
Suchbegriffe:
Rollnutmaschine
rollnutmaschine ridgid
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19131, Hydraulisches Rollnutgerät füür Stahl ,passen zu Antriebsmaschine Modell 1233/300 Kompakt, Kapzität 1"-12", inklusive Nut- und Antriebsrolle 2"-6" Modell | 918max. Wandstärke Stahl/Edelstahl | 7,1/5,6 | mm, Fabrikat: Ridgid
Weitere Informationen:
GEWICHT:
51000 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: HYDRAULISCHES, RIDGID
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.892,65*
€ 5.227,90*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.902,80*
€ 5.252,77*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.227,90*
€ 6.221,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.178,91*
€ 6.162,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.993,74*
€ 5.942,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.914,86*
€ 5.848,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.892,65*
€ 5.822,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.