Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1648848 Herst.-Nr.: 258671 EAN/GTIN: 4014855088850 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
258671, NBF 800 Vliesbänder, 20 x 520 mm Coarse Korund F4W, Fabrikat: Klingspor Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 30 GRAMM | Artikelbezeichnung: | Bänder | Herstellerproduktbezeichnung: | Feilenbänder | Produkttypbezeichnung: | NBF 800 | Art der Unterlage: | Vlies | Breite: | 20 mm | Länge: | 520 mm | Schleifmittel (herstellerspezifisch): | Vliesbänder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,58* | € 7,27* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 28,39* | € 39,31* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 31,68* | € 41,27* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 32,27* | € 43,65* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 38,09* | € 55,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,168* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|