Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3225, Klingspor PL 31 B Rollen, 115 x 50000 mm Korn 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1646871
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     3225
EAN/GTIN:
     4014855018215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Holz-Schleifpapier
Lack-Schleifpapier
Metall-Schleifpapier
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3225, PL 31 B Rollen, 115 x 50000 mm Korn 120, Fabrikat: Klingspor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1940 GRAMM
Artikelbezeichnung:
Rollen
Herstellerproduktbezeichnung:
Rollen mit Papierunterlage
Produkttypbezeichnung:
PL 31 B
Art der Unterlage:
Papier
Breite:
115 mm
Körnung (nach Hersteller):
120
Länge:
50000 mm
Qualität der Unterlage:
Papier, ca. 105 g/qm
Schleifmittel (herstellerspezifisch):
Rollen
Streudichte:
halboffen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 26,86*
€ 36,25*
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 27,90*
€ 36,46*
5 Tage
2
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 29,64*
€ 38,50*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 29,61*
€ 38,53*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 30,29*
€ 40,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,5922* pro Meter)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Klingspor
241820
ab € 7,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.