Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3293, Klingspor PL 31 B Rollen, 115 x 50000 mm Korn 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1646868
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     3293
EAN/GTIN:
     4014855018314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Holz-Schleifpapier
Lack-Schleifpapier
Metall-Schleifpapier
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3293, PL 31 B Rollen, 115 x 50000 mm Korn 60, Fabrikat: Klingspor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2830 GRAMM
Artikelbezeichnung:
Rollen
Herstellerproduktbezeichnung:
Rollen mit Papierunterlage
Produkttypbezeichnung:
PL 31 B
Art der Unterlage:
Papier
Breite:
115 mm
Körnung (nach Hersteller):
60
Länge:
50000 mm
Qualität der Unterlage:
Papier, ca. 105 g/qm
Schleifmittel (herstellerspezifisch):
Rollen
Streudichte:
halboffen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 30,72*
€ 41,94*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 32,07*
€ 42,32*
5 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 35,63*
€ 46,82*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 35,86*
€ 47,35*
1
€ 5,95*
ab € 36,47*
€ 49,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,7172* pro Meter)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Klingspor
241818
ab € 8,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.