| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1612480 Herst.-Nr.: 5411183097452 EAN/GTIN: 5411183097452 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4270607348, Naturstein-Silikon Silirub®+ S8800 , Naturstein-Silikon , Neutraler, elastischer, 1-komponentiger Fugendichtstoff , Sehr gut verarbeitbar , Farbecht und UV-beständig , Nach Aushärtung dauerelastisch , Zum Verfugen und Verbinden von Marmor und anderen porösen Natursteinen , Topdichtung bei Verglasungen auf Holzrahmen , Zum Verfugen von Marmorfassaden, Granit oder anderen Natursteinen , Zum Verfugen in Sanitärräumen, in denen Marmor verwendet wurde , Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +35 °C, Hautbildung: ca. 7 Minuten , Temperaturbeständigkeit: –60 °C bis +180 °C , Aushärtegeschwindigkeit: 2 mm/24 Stunden (bei +20 °C und 65 % R.F.) Gefahrenhinweise: EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich., Fabrikat: Soudal Weitere Informationen: | | Ausführung: | 300-ml-Kartusche | Farbe: | weiß | Markenname: | Soudal | Herstellername: | Soudal N.V. | Herstellerartikelnummer: | 120995 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 15 | | Frei Haus | ab € 6,14* | € 7,93* | | | | | | 3 Tage | | | 15 | | € 6,99* | ab € 6,18* | € 7,97* | | | | | 6 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 6,67* | € 8,60* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,67* | € 9,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,02047* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 118,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|