| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1609888 Herst.-Nr.: 4053569863995 EAN/GTIN: 4053569863995 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4211703065, Bohrbuchse, kurz , Härte HRC 62 +2 , Bohrung an einem Ende gerundet , Spezialstahl, gehärtet und geschliffen , DIN 172 A, Fabrikat: Ockert Weitere Informationen: | | Bohrung F7: | 3,3 mm | Durchmesser n6: | 6 mm | Länge: | 8 mm | Markenname: | Ockert | Herstellername: | Ockert Präzisionsteile GmbH | Herstellerartikelnummer: | 2033008A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,37* | € 2,01* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,36* | € 2,02* | | | | | 28 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,44* | € 2,10* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,56* | € 2,28* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,57* | € 2,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|