Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1607140 Herst.-Nr.: 2747 EAN/GTIN: 4000146027479 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2747 Projahn, 2747, 1/4 Zoll Bit L25 mm TX mit Bohrung T7 1/4 Zoll Bit L25 mm TX mit Bohrung T7. Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet. Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen Produktionsanlagen. Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten., Fabrikat: Projahn Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 5 GRAMM | Material: | S2-Stahl | Abtrieb: | für Innen-TX-Schrauben mit Sicherungsstift | Norm(en): | DIN 3126 / ISO 1173 | Beschichtung: | Zink phosphatiert | Antrieb: | Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173 | Art Betätigung: | handbetätigt und Elektroschrauber | Verwendung: | für Innen-TX-Schrauben mit Sicherungsstift | Länge Produkt ohne Verpackung: | 25 mm | Arretierung Antrieb: | Form C | Ausführung: | klassisch | Ausstattung: | TX mit Bohrung | Größe Antrieb: | 6,3 [1/4] | Größe Schrauben: | T7 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,04* | € 1,98* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,31* | € 2,00* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,35* | € 2,06* | | | | | 4 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 1,33* | € 2,12* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,45* | ab € 1,47* | € 2,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|