Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 260W-1606470 Herst.-Nr.: 4220-1 EAN/GTIN: 4000146422014 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4220-1 Projahn, 4220-1, Reparatur Set zu 1/2 Zoll Umschaltknarre 40 Zähne Reparatur Set zu 1/2 Zoll Umschaltknarre 40 Zaehne. Stabiler und langlebiger Knarrenmechanismus. Mit robuster Grobverzahnung für höchste Belastungen. Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender. Hohe Öl- und Säurebeständigkeit. Leichte Einhandbedienung durch Schnelllöseknopf und Richtungsumschalter. Leichtgängiger, hochpräziser Knarrenmechanismus. Präzision und Belastbarkeit weit überDIN-/ISO-Normen., Fabrikat: Projahn Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GEWICHT: | 140 GRAMM | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Abtrieb: | Außen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174 | Norm(en): | DIN 3122 / ISO 3315 / DIN 3120 / ISO 1174 | Beschichtung: | verchromt und poliert | Art Betätigung: | handbetätigt | Verzahnung Knarren: | grob, 40 Zähne | Arretierung Abtrieb: | Kugelarretierung | Ausstattung: | Schnelllöseknopf und Richtungsumschalter | Größe Abtrieb: | 12,5 [1/2] |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 18,51* | € 26,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 260 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 19,23* | € 26,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 20,68* | € 28,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 20,76* | € 29,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 22,58* | € 30,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 260 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 260 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 260 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|