Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterdruckregler 1/2" 16 bar, 2317120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1580757
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2317120
EAN/GTIN:
     4036351304418
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2317120, Sinterfilter mit Zentrifugal-Prinzip und Membran-Druckregler mit Sekundärentlüftung. Für Druckluftund neutrale Gase. Eingangsdruck 1,5 16 bar. Geeignet für Temperaturen von -10 bis +50°C. Halbautomatischer Kondesatablass. Sicherung über abschließbares Handrad. Für senkrechten Einbau., Fabrikat: Aircraft
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur max.:
+50 °C
Gewicht (Netto) ca.:
0,4725 kg
Regelbereich:
0,6 16 bar
Anschlussgewinde:
1/2 "
Anschluss Manometer:
1/4 "
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Max. Betriebsdruck:
16 bar
Max. Eingangsdruck:
16 bar
Höhe (Produkt) ca.:
257 mm
Kondensatbehälter Volumen:
49 cm³
Filterfeinheit:
5 µm
Länge (Produkt) ca.:
63 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
67 mm
Medium:
Druckluft, neutrale Gase
Kondensatablass:
halbautomatisch
Behälter:
Polycarbonbehälter mit Polyamid Schutzkorb
Weitere Suchbegriffe: filterdruckregler 1/2", filter, regler, FILTERDRUCKREGLER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 37,42*
€ 49,48*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,56*
€ 49,51*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.